Roulement à rouleaux coniques Timken 32214, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 32.25 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32214
Rubix :0311-1017926
Fabricant :100083831
EAN :0053893255736


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 32,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32214 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 32,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,76 € HT
/ unité
125,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h