Roulement à rotules sur billes SKF 23044 CC/W33, Diamètre extérieur : 340 mm | Largeur : 90 mm | Diamètre intérieur : 220 mm

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques

Références

SKF :23044 CC/W33
Rubix :0301-1023284
Fabricant :35712
EAN :7316576601385
RLT A RLX SPHERIQUES 23044 CAGE ACIER 220X340X90

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23044 CAGE ACIER 220X340X90


Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux symétriques, une bague extérieure sphérique commune et deux bagues intérieures inclinées par rapport à l'axe du roulement. Le centre de la sphère dans le chemin de roulement de la bague extérieure se trouve sur l'axe du roulement.
Les roulements à rotule sur rouleaux peuvent supporter des charges élevées dans les deux sens. Ils sont auto-aligneurs et supportent les défauts d'alignement et les flexions de l'arbre, sans quasiment aucune augmentation du frottement ou de la température. Le modèle comprend des dispositifs qui facilitent la relubrification. Les roulements peuvent être utilisés dans un système modulaire, avec des paliers, des manchons et des écrous.

Points forts

- Prise en compte des défauts d'alignement
- Capacité de charge élevée
- Caractéristiques de relubrification
- Faible frottement et longue durée de vie
- Résistance accrue à l'usure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur90 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série230..
Cageacier
Vitesse de référence1600 rpm
2 616,78 € HT
/ unité
3 140,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.