Roulement à rotules sur billes SNR 1210, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :1210
Rubix :0302-1014384
EAN :3413520314972




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1210 CAGE ACIER 50X90X20
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 € HT
/ unité
73,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours