Roulement à rotules sur billes SKF 2204 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2204 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1360795
Fabricant :79666
EAN :07316570793598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2204 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 20X47X18
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,60 € HT
/ unité
317,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours