Roulement à rotules sur billes NSK 2207EKTN, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
NSK Roulements à rotule sur rouleaux 22
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2207EKTN
Rubix :0294-1014525
Fabricant :2207EKTN N
EAN :00029176071966


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2207 K CAGE PA 35X72X23
Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,71 € HT
/ unité
71,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours