Roulement à rotules sur billes NSK 2307-2RSTN, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulements à rotule sur rouleaux  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2307-2RSTN
Rubix :0294-1014618
Fabricant :2307-2RSTN N
EAN :00029176072208
RLT A BILLES 2307 ETANCHE CAGE PA 35X80X31

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2307 ETANCHE CAGE PA 35X80X31


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3. Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
104,80 HT
/ unité
125,76 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.