Roulement à rotules sur billes SNR 2211KC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2211KC3
Rubix :0302-1044477
EAN :3413520081072
RLT A BILLES 2211 K C3 CAGE ACIER 55X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2211 K C3 CAGE ACIER 55X100X25


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26300 N
132,32 € HT
/ unité
158,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.