Roulement à rotules sur billes FAG 11208-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 56 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :11208-TVH
Rubix :0255-1016315
Fabricant :0167001630000
EAN :4012801183468
RLT A BILLES 11208 CAGE PA 40X80X18/56

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 11208 CAGE PA 40X80X18/56


Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur56 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série112..-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence8600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19400 N
107,87 € HT
/ unité
129,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.