Roulement à rotules sur billes FAG 2309-TVH, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2309-TVH
Rubix :0255-1014633
Fabricant :0167073620000
EAN :4012801191715


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2309 CAGE PA 45X100X36
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,04 € HT
/ unité
145,25 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours