Roulement à rotules sur billes SKF 2310 K/C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2310 K/C3
Rubix :0301-1014643
Fabricant :35890
EAN :7316576608766
RLT A BILLES 2310 K C3 CAGE ACIER 50X110X40

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2310 K C3 CAGE ACIER 50X110X40


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23
Matièreacier à roulement
Cageacier
Vitesse de référence12000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r20000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr63700 N
211,92 € HT
/ unité
254,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.