Roulement à rotules sur billes NTN 2203S, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2203S
Rubix :0281-1014500
EAN :4547359518641




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2203 CAGE ACIER 17X40X16
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2420 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9950 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € HT
/ unité
48,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours