Roulement à rotules sur billes SKF 2316 K/C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2316 K/C3
Rubix :0301-1022168
Fabricant :36061
EAN :7316570017793


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2316 K C3 CAGE ACIER 80X170X58
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,57 € HT
/ unité
790,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h