Roulement à rotules sur billes SKF 1213 EKTN9, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1213 EKTN9
Rubix :0301-1014399
Fabricant :34188
EAN :7316576625022
RLT A BILLES 1213 K CAGE PA 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1213 K CAGE PA 65X120X23


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12e
Matièreacier à roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
134,19 € HT
/ unité
161,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.