Roulement à rotules sur billes NTN 2308SK, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2308SK
Rubix :0281-1088465
EAN :4547359278910
RLT A BILLES 2308 K CAGE ACIER 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2308 K CAGE ACIER 40X90X33


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r13500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
101,46 € HT
/ unité
121,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.