Roulement à rotules sur billes SKF 2222 K, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2222 K
Rubix :0301-1358640
Fabricant :372140
EAN :7316574217021


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2222 K CAGE ACIER 110X200X53
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,27 € HT
/ unité
1 045,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours