Roulement à rotules sur billes SNR 2307EEG15, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2307EEG15
Rubix :0302-1014618
EAN :3413520089290
RLT A BILLES 2307 ETANCHE CAGE PA 35X80X31

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2307 ETANCHE CAGE PA 35X80X31


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r7900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25100 N
88,08 HT
/ unité
105,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.