Roulement à rotules sur billes NTN 2303S, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2303S
Rubix :0281-1014597
EAN :4547359275476
RLT A BILLES 2303 CAGE ACIER 17X47X19

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2303 CAGE ACIER 17X47X19


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r3550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14700 N
67,78 € HT
/ unité
81,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.