Roulement à rotules sur billes NSK 1308JC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1308JC3
Rubix :0294-1155088
EAN :00029176410048
RLT A BILLES 1308 C3 CAGE ACIER 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1308 C3 CAGE ACIER 40X90X23


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
85,40 € HT
/ unité
102,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.