Roulement à rotules sur billes NSK 2315KJC3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2315KJC3
Rubix :0294-1155225
RLT A BILLES 2315 K C3 CAGE ACIER 75X160X55

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2315 K C3 CAGE ACIER 75X160X55


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2315kjc3
426,50 € HT
/ unité
511,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.