Roulement à rotules sur billes SKF 2316 M/W64, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2316 M/W64
Rubix :0301-1361313
Fabricant :133469
EAN :07316571583204
RLT A BILLES 2316 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2316 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Cagelaiton
1 377,74 HT
/ unité
1 653,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.