Roulement à rotules sur billes NTN 1201S, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1201S
Rubix :0281-1014351
EAN :4547359512953
RLT A BILLES 1201 CAGE ACIER 12X32X10

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1201 CAGE ACIER 12X32X10


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r1270 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5700 N
36,63 € HT
/ unité
43,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.