Roulement à rotules sur billes SKF 2312 K, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2312 K
Rubix :0301-1074257
Fabricant :35902
EAN :7316577002099
RLT A BILLES 2312 K CAGE ACIER 60X130X46

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2312 K CAGE ACIER 60X130X46


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Matièreacier à roulements
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr87100 N
314,99 € HT
/ unité
377,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.