Roulement à rotules sur billes NSK 2302-2RSTN, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements à rotule sur rouleaux  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2302-2RSTN
Rubix :0294-1014594
Fabricant :2302-2RSTN N
RLT A BILLES 2302 ETANCHE CAGE PA 15X42X17

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2302 ETANCHE CAGE PA 15X42X17


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3. Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
52,06 € HT
/ unité
62,47 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.