Roulement à rotules sur billes NSK 2200JC3, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2200JC3
Rubix :0294-1288868
EAN :00029176760938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2200 C3 CAGE ACIER 10X30X14
Applications
Équipements de traitement de films;Équipements de filature verticaux;Équipements de tissage verticaux;Fabrication de papier – Fourdrinier;Contre-arbres industriels
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2200 |
| Matière | acier embouti (cage) |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1590 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7450 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,84 € HT
/ unité
37,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours