Roulement à rotules sur billes FAG 2310K.TV.C3+H2310-(SP), Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à rotule sur rouleaux 23
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2310K.TV.C3+H2310-(SP)
Rubix :0255-1060430




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 2310 K.TV.C3 + MANCHON H 2310 FAG
Charge de base dynamique : 39000 N;Charge de base statique : 11000 N;Diamètre d'alésage : 35 mm;Diamètre extérieur : 80 mm;Largeur : 31 mm;Matière : Acier ;Matière de cage : Polyamide ;Nb de rangée(s) de billes : 2 ;Précision : PN ;Type de graisse : Stand
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2310k.tv.c3+h2310-(sp) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,46 € HT
/ unité
284,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours