Roulement à rotules sur billes NTN 2207SK, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2207SK
Rubix :0281-1088966
EAN :4547359261691
RLT A BILLES 2207 K CAGE ACIER 35X72X23

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2207 K CAGE ACIER 35X72X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21700 N
61,74 € HT
/ unité
74,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.