Roulement à rotules sur billes NSK 2311KJC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2311KJC3
Rubix :0294-1014648
EAN :00029176060458
RLT A BILLES 2311 K C3 CAGE ACIER 55X120X43

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2311 K C3 CAGE ACIER 55X120X43


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2311kjc3
Matièreacier à roulements au chrome (type suj2, équivalent aisi 52100 / din 100cr6)
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr84000 N
193,06 € HT
/ unité
231,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.