Roulement à rotules sur billes SKF 1307 EKTN9, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1307 EKTN9
Rubix :0301-1014443
Fabricant :34263
EAN :7316576635588
RLT A BILLES 1307 K CAGE PA 35X80X21

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1307 K CAGE PA 35X80X21


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13e
Matièreacier pour roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence16000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26500 N
79,27 € HT
/ unité
95,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.