Roulement à rotules sur billes SKF 2308 E-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2308 E-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1360971
Fabricant :120164
EAN :07316571444123


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2308 ETANCHE LUB SOLIDE CAGE PA 40X90X33
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 e |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,48 € HT
/ unité
365,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours