Roulement à rotules sur billes SKF 2309 EKTN9, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2309 EKTN9
Rubix :0301-1014635
Fabricant :35853
EAN :7316576620836


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2309 K CAGE PA 45X100X36
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 13000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,86 € HT
/ unité
209,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h