Roulement à rotules sur billes SKF 2305 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2305 ETN9/C3
Rubix :0301-1020807
Fabricant :35732
EAN :7316576641763
RLT A BILLES 2305 C3 CAGE PA 25X62X24

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2305 C3 CAGE PA 25X62X24


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23e
Cagepolyamide
Vitesse de référence22000 rpm
85,67 HT
/ unité
102,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.