Roulement à rotules sur billes NTN 2209SKC3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2209SKC3
Rubix :0281-1133926
EAN :4547359261837
RLT A BILLES 2209 K C3 CAGE ACIER 45X85X23

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2209 K C3 CAGE ACIER 45X85X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8150 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23300 N
76,10 € HT
/ unité
91,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.