Roulement à rotules sur billes NTN 2205SKC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2205SKC3
Rubix :0281-1020760
EAN :4547359801965




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2205 K C3 CAGE ACIER 25X52X18
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3450 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,42 € HT
/ unité
60,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours