Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 203-008-2F, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12.7 mm | Largeur : 27.4 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 203-008-2F
Rubix :0301-1358275
Fabricant :78044
EAN :7316577744623


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27,4 mm |
Détails articles : PALIER YAR 203-008-2F SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | yar |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 12,7 mm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 27,4 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9560 N |
| Poids | 0,12 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,24 € HT
/ unité
43,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours