Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC315D1, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 82 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UC315D1
Rubix :0281-1088626
EAN :4547359233674




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 82 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 315 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,25 € HT
/ unité
427,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours