Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE35-KRR-B-VA-HLA, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE35-KRR-B-VA-HLA
Rubix :0269-1008969
Fabricant :0510627120000
EAN :4012802411140


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 35KRRBVAHLA INA
Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-VA
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-krr-b-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,02 € HT
/ unité
290,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours