Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC220, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 40 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :UC220
Rubix :Y600-1491040
EAN :3660338468001
ROULEMENT DE PALIER UC220

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC220


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc200
Cageacier
Alésage100 mm
Largeur totale du roulement108 mm
Charge statique de base, radiale - C0r92800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr122000 N
Poids6,58 kg
299,24 € HT
/ 4 unités
359,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.