Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC208G2, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC208G2
Rubix :0302-1019264
EAN :3413529502653





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 208 G2 EX 1040.40G SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,31 € HT
/ unité
53,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h