Références
SKF :RNA 69/32
Rubix :0301-1356252
Fabricant :21341
EAN :7316571122762


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 69/32 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à deux rangées sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec deux cages à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Les ensembles cage et rouleaux et la bague extérieure forment un ensemble non séparable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | rna |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 90 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47,3 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,27 € HT
/ unité
110,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours