Roulement à aiguilles INA NK25/20-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK25/20-XL
Rubix :0269-1005487
Fabricant :0507540920000
EAN :4012802219470
ROULEMENT AIGUILLES NK 25/20-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur33 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 25/20-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur33 mm
Largeur20 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence9600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21300 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
29,21 € HT
/ unité
35,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h