Roulement à aiguilles SKF RNA 4900

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 4900
Rubix :0301-1108894
Fabricant :21281
EAN :7316577115621
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4900 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4900 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence24000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r10,4 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8,8 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
30,97 € HT
/ unité
37,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours