Roulement à aiguilles INA NK10/12-TV-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NK10/12-TV
INA :NK10/12-TV-XL
Rubix :0269-1005458
Fabricant :0507532900000
EAN :4047643204934
ROULEMENT AIGUILLES NK 10/12TVXL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 10/12TVXL QMC 5 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur12 mm
Sérienk..-tv-xl
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence22300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5300 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
16,92 € HT
/ unité
20,30 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours