Références
INA :HN4020
Rubix :0269-1302326
Fabricant :0000369350000
EAN :4054368288859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HN 4020 INA
Roulements à aiguilles avec cuvette étirée et extrémités ouvertes HN, jeu d'aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
Douilles à aiguilles HN, à aiguilles jointives
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | hn |
| Vitesse de référence | 3650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 95000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,89 € HT
/ unité
41,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours