Références
INA :NKI17/20-XL-C3
Rubix :0269-1487608
Fabricant :0507619940030
EAN :4012802953732


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI17/20-XL-C3 INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nki..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 25500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,45 € HT
/ 5 unités
205,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours