Références
INA :RNA4828-XL
Rubix :0269-1437055
Fabricant :0507673300000
EAN :4047643204064


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 155 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL RNA4828-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 155 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 325000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 136000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,07 € HT
/ unité
553,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours