Roulement à aiguilles INA HK3026
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK3026
Rubix :0269-1004197
Fabricant :0001738270000
EAN :4012802415155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3026 QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | hk |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,83 € HT
/ unité
15,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours