Roulement à aiguilles INA NA6907-ZW-XL
Roulement à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA6907-ZW-XL
Rubix :0269-1005319
Fabricant :0507441940000
EAN :4012802733075


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6907 ZWXL INA
Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | na69..-zw-xl |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 86000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 54000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,82 € HT
/ unité
141,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours