Roulement à aiguilles INA NKS24

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKS24
Rubix :0269-1005668
Fabricant :0000029760000
EAN :4012802059991
ROULEMENT AIGUILLES NKS 24 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 24 QMC 1 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Sérienks
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence9100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
51,17 € HT
/ unité
61,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours