Roulement à aiguilles INA RNA4907-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4907-XL
Rubix :0269-1006893
Fabricant :0506604890000
EAN :4012802692396
ROULEMENT AIGUIL. RNA4907-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur42 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4907-XL QMC 1 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur42 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur20 mm
Sérierna..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r50000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
53,42 € HT
/ unité
64,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h