Roulement à aiguilles INA NA4928-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4928
INA :NA4928-XL
Rubix :0269-1005308
Fabricant :0506616980000
EAN :4047643205399
ROULEMENT AIGUIL. NA4928XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4928XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur50 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence1920 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r500000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr237000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
761,17 € HT
/ unité
913,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours